그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 노브 |
각도 | 45 학위 |
지름 | 0.904 " |
홀 직경 | 0.25 " |
길이 | 1.378 " |
목 Dia. | 0.667 " |
전체 길이 | 3.09 " |
스타일 | 1 |
스레드 크기 | 1-8 |
타입 | MAS-BT |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
모델 | 각도 | 지름 | 길이 | 목 Dia. | 전체 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4005TRK | 45 학위 | 0.588 " | 0.988 " | 0.393 " | 2.13 " | 5 / 8-11 | ₩ 60,182 | |
4009TRK | 45 학위 | 0.588 " | 0.99 " | 0.393 " | 2.12 " | 5 / 8-11 | ₩ 60,182 | |
5001TRK | 90 학위 | 0.904 " | 1.378 " | 0.667 " | 3.07 " | 1-8 | ₩ 68,915 | |
5001TRKC | 90 학위 | 0.904 " | 1.378 " | 0.667 " | 3.07 " | 1-8 | ₩ 80,692 | |
5005TRK | 45 학위 | 0.904 " | 1.378 " | 0.667 " | 3.09 " | 1-8 | ₩ 58,275 | |
5014TRK | 60 학위 | 0.904 " | 1.378 " | 0.667 " | 3.07 " | 1-8 | ₩ 68,915 | |
5014TRKC | 60 학위 | 0.904 " | 1.378 " | 0.667 " | 3.07 " | 1-8 | ₩ 80,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.