그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 줄이기 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | MNPT |
육각 크기 | 1-1 / 16 " |
길이 | 1 13 / 16 " |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 "X 1 / 2" |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
VS216P-4-2 | 9 / 16 " | 1.187 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 5,250 | |
VS216P-6-2 | 11 / 16 " | 1 7 / 32 " | 3 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 11,165 | |
VS216P-6-4 | 11 / 16 " | 1 13 / 32 " | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 9,800 | |
VS216P-8-4 | 7 / 8 " | 1.625 " | 1 / 2 "X 1 / 4" | ₩ 15,995 | |
VS216P-8-6 | 7 / 8 " | 1.625 " | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 14,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.