그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수 엘보, 90도 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | MNPT |
길이 | 1 3 / 32 " |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS1204P-2 | - | 23 / 32 " | 1000의 PSI | 1 / 8 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 8,697 | |
VS1204P-6 | - | 1 3 / 32 " | 1000의 PSI | 3 / 8 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 12,810 | |
VS1204P-8 | - | 1 13 / 32 " | 1000의 PSI | 1 / 2 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 15,452 | |
4-4 ME-B | 9 / 16 " | 1.09 " | 4100의 PSI | 1 / 4 " | - | ₩ 62,982 | |
6-6 ME-B | 3 / 4 " | 1.22 " | 4000의 PSI | 3 / 8 " | - | ₩ 78,085 | |
8-8 ME-B | 7 / 8 " | 1.47 " | 3100의 PSI | 1 / 2 " | - | ₩ 114,555 | |
2-2 ME-B | 7 / 16 " | 49 / 64 " | 5000의 PSI | 1 / 8 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 66,395 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.