그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
컴플라이언스 | ISO 9001 |
공장 설정 압력 | 250의 PSI |
인 레트 크기 | 1 / 4 " |
입구 유형 | MNPT |
출구 크기 | 1 / 4 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 5 / 8 " |
전체 길이 | 1 45 / 64 " |
압력 범위 | 100 ~ 250 psi |
시트 재질 | 바이 턴 |
스프링 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
온도. 범위 | -30도 ~ 400도 F |
테스트 레버 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
프로덕트 | 모델 | 공장 설정 압력 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
VR744MF1SV-GR | 25의 PSI | 10 ~ 20 psi | ₩ 337,172 | ||
VR744MF2SV-GR | 100의 PSI | 20 ~ 100 psi | ₩ 269,710 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.