그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 릴리프 밸브 |
조정 유형 | 나사 조정 |
유량 | 20 갤런 / 분 |
최대. 흐름 | 20gpm |
맥스. 흐름 GPM | 20 |
맥스. 입구 압력 | 5500의 PSI |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
맥스. 탱크 압력 (PSI) | 5000 년 Psi |
최대 점도 | 45-2000SSU |
최대 일의 압박감 | 5000의 PSI |
온도 운영. | -45 Deg에서 132 Deg C |
압력 범위 | 500-5000 사이 |
정격 유량 | 20Gpm |
씰 재질 | D- 링 |
감도 | 589 턴당 Psi |
밸브 재질 | 강철 |
밸브 타입 | 차동 영역 완화 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8481200050 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 최대. 흐름 | 온도 운영. | 압력 범위 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDH083S50 | 12 갤런 / 분 | 12gpm | -34 Deg에서 121 Deg C | 2000-5000 사이 | 직접 작동 차동 영역 릴리프 | ₩ 134,277 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.