그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 222 O- 링이있는 주름 형 필터 카트리지 |
필터 미디어 | 폴리 프로필렌 |
유량 | 5gpm |
높이 | 22.75 " |
내부 Dia. | 1-1 / 16 " |
최대. 압력 | 35의 PSI |
최대 온도 | 160도 F |
미크론 | 0.2 |
외부 Dia. | 2.75 " |
감소 | 미립자 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
모델 | 유량 | 높이 | 미크론 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PG-10310-002-1N | 5gpm | 11.125 " | 0.2 | ₩ 154,035 | |
PG-10310-010-1 | 5gpm | 11.125 " | 1 | ₩ 125,877 | |
PG-10310-030-1 | 5gpm | 11.125 " | 3 | ₩ 128,257 | |
PG-10310-100-1 | 10gpm | 11.125 " | 10 | ₩ 120,820 | |
PG-10310-300-1 | 10gpm | 11.125 " | 30 | ₩ 104,842 | |
PG-10320-002-1 | 10gpm | 20 15 / 16 " | 0.2 | ₩ 229,197 | |
PG-10320-010-1 | 10gpm | 20 15 / 16 " | 1 | ₩ 196,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.