그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
폭발 압력 | 1700 PSI |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 0.140 " |
길이 | 500ft. |
자재 | 나일론 |
최대. 압력 | 425 PSI |
외부 Dia. | 3 / 16 " |
온도. 범위 | -60 ~ 200 F |
타입 | 고강도, 반경질 |
진공 등급 | 28 인치 Hg |
벽 두께 | 0.024 " |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
NBR-3-024-0050 | 검정 | 50ft. | ₩ 67,742 | |
NNR-3-024-0250 | 자연의 | 500ft. | ₩ 249,952 | |
NNR-3-024-0050 | 자연의 | 50ft. | ₩ 78,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.