그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 폴리 설폰 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | 튜브 x FNPT |
손잡이 재질 | 나일론 |
핸들 타입 | 지레 |
최대 작동 압력 | 150의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 107도 C |
최대. 압력 | 150psi WOG |
최소 작동 온도. | -18도 C |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | EPDM |
셰이프 | 커넥터 |
줄기 재질 | 폴리 설폰 |
스타일 | 푸시-투-커넥트 |
온도. 범위 | 화씨 35도 ~ 200도 |
튜브 외경. | 3 / 8 " |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
밸브 구조 | 1- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 튜브 크기 | 바디 스타일 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 셰이프 | 줄기 재질 | 스타일 | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP4VUC6-MG | 1 / 4 "X 3 / 8" | 인라인 | 튜브 x 튜브 | - | 노동 조합 | 폴리 설폰 | 튜브 투 튜브 | 1 / 4 " | ₩ 24,325 | ||
LFPP4VMC4 | 1 / 4 " | 인라인 | 튜브 x MNPT | 1 / 4 " | 커넥터 | 폴리 설폰 | 푸시-투-커넥트 | 1 / 4 " | ₩ 15,697 | ||
LFPP4VMC6 | 1 / 4 " | 인라인 | 튜브 x MNPT | 3 / 8 " | 커넥터 | 폴리 설폰 | 푸시-투-커넥트 | 1 / 4 " | ₩ 18,812 | ||
LFPP6VMC4 | 3 / 8 " | 인라인 | 튜브 x MNPT | 1 / 4 " | 커넥터 | 폴리 설폰 | 푸시-투-커넥트 | 3 / 8 " | ₩ 19,250 | ||
LFPP6VMC6 | 3 / 8 " | 인라인 | 튜브 x MNPT | 3 / 8 " | 커넥터 | 폴리 설폰 | 푸시-투-커넥트 | 3 / 8 " | ₩ 17,850 | ||
LFPP4VFC2 | 1 / 4 " | 인라인 | 튜브 x FNPT | 1 / 8 " | 커넥터 | EPDM D | 푸시-투-커넥트 | 1 / 4 " | ₩ 22,365 | ||
LFPP4VFC4 | 1 / 4 " | 인라인 | 튜브 x FNPT | 1 / 4 " | 커넥터 | 폴리 설폰 | 푸시-투-커넥트 | 1 / 4 " | ₩ 22,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.