항목 | 헤드 압력 제어 |
연결 | ODF |
연결 크기 | 1 / 2 " |
건설 | 황동 바디 구리 피팅 |
설계 압력 (PSIG) | 450 |
Parker 모델 번호 | LAC4-295HP |
포트 | 1 / 2 " |
세트 포인트 | 295 |
타입 | Automatic |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 연결 크기 | 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
LAC4-180 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 248,552 | |
LAC5-180 | 7 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 438,410 | |
LAC5-295HP | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 594,160 | |
LAC10-180 | 1-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8" | 3 / 4 " | ₩ 786,922 | |
LAC10-295HP | 1-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8" | 3 / 4 " | ₩ 1,024,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.