항목 | 여성 플레어 커넥터 |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
연결 유형 | 플레어 |
플레어 스레드 크기 | 5 / 8-18 |
플레어 타입 | 45 학위 |
육각 크기 | 13 / 16 " |
최대. 압력 | 294의 PSI |
파이프 크기 | 5 / 18-18 |
온도. 범위 | -4도 ~ 176도 F |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7412200090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플레어 스레드 크기 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L66PLNF-4-4 | 7 / 16-20 | 11 / 16 " | 7 / 16-20 | 1 / 4 " | ₩ 29,102 | ||
L66PLNF-6-4 | 7 / 16-20 | 11 / 16 " | 7 / 16-20 | 3 / 8 " | ₩ 47,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.