항목 | 부싱 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
육각 크기 | 7 / 8 " |
길이 | 1" |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 "X 3 / 8" |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L209P-6-2 | 11 / 16 " | 0.75 " | 3 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 6,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.