그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 끈 부상 필터 카트리지 |
필터 미디어 | 유리 섬유 |
유량 | 5gpm |
높이 | 10 " |
내부 Dia. | 1" |
최대. 압력 | 35의 PSI |
최대 온도 | 750도 F |
미크론 | 150 |
외부 Dia. | 2.437 " |
감소 | 미립자 |
UPC | 0094706345831 |
선박 중량 (kg) | 1.85 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
모델 | 미크론 | 필터 미디어 | 유량 | 외부 Dia. | 높이 | 항목 | 길이 | 최대. 압력 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8R20A | 100 마이크론 | 폴리 프로필렌 및 폴리 프로필렌 코어 | 5 인치당 10GPM | 2-7 / 16 " | 20 " | 끈 부상 필터 카트리지 | 20 " | - | 6 | ₩ 181,055 | |
8R30 | 100 마이크론 | 면 및 주석 강철 코어 | 5 인치당 10GPM | 2-7 / 16 " | 30 " | 끈 부상 필터 카트리지 | 30 " | - | 6 | ₩ 240,817 | |
10R20 | 75 | 면 및 주석 강철 코어 | 12 GPM | 2.5 " | 20 " | 끈 부상 필터 카트리지 | - | - | 6 | ₩ 166,652 | |
8R20 | 100 마이크론 | 면 및 주석 강철 코어 | 5 인치당 10GPM | 2-7 / 16 " | 20 " | 끈 부상 필터 카트리지 | 20 " | - | 6 | ₩ 175,402 | |
8R10 | 100 마이크론 | 면 및 주석 강철 코어 | 5 인치당 10GPM | 2-7 / 16 " | 10 " | 끈 부상 필터 카트리지 | 10 " | - | 6 | ₩ 113,120 | |
10R20A | 75 | 면 및 폴리 프로필렌 코어 | 12 GPM | 2.5 " | 20 " | 끈 부상 필터 카트리지 | - | - | 6 | ₩ 189,000 | |
M23R10A | 5 마이크론 | 폴리 프로필렌 및 폴리 프로필렌 코어 | 5 인치당 10GPM | 2-7 / 16 " | 10 " | 끈 부상 필터 카트리지 | 10 " | 35의 PSI | 6 | ₩ 97,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.