그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 조정기 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
컴플라이언스 | ISO 9001 |
연결 유형 | NPT |
높이 | 7 15 / 64 " |
인 레트 크기 | 1 / 4 " |
길이 | 2" |
최대. 압력 | 3500의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
출구 크기 | 1 / 4 " |
포트 크기 | 1 / 4 " |
압력 조정 범위 | 1 ~ 30 psi |
씰 재질 | PCTFE |
선박 중량 (kg) | 1.47 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.