플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER HNVS8FF 6000 PSI 니들 밸브, 암형 입구, 스테인레스 스틸 | AD7JXP 4EUK1 / HNVS8FF-GR

PARKER HNVS8FF 6000 PSI 니들 밸브, 암 입구, 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: AD7JXP 모델: HNVS8FF교차 참조: 4EUK1 / HNVS8FF-GR

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 337,505 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목니들 밸브
본체 재질스테인리스 강
연결FNPT
피팅 스타일직진
손잡이 재질스테인리스 강
인 레트 연결1/2NPT
입구 포트 크기여성
인 레트 크기1 / 2 "NPT
길이2.5 "
최대. 흐름0.35gpm
최대 신장3.125 "
최대 작동 압력6000의 PSI
맥스. 작동 온도.538도 C
최대. 압력6000의 PSI
최대 일의 압박감6000 PSI
최소 작동 온도.-54도 C
콘센트 연결1 / 2 "NPT
아울렛 포트여성
파이프 크기1 / 2 "
씰 재질PTFE
시트 재질금속
줄기 유형스테인리스 강
온도 평가-65도 ~ 450도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.43
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)11.43
선박 폭 (cm)8.64
HS 코드8481803060
원산지GB

제품 세부 사항 :

Parker 니들 밸브는 흐름을 제한하거나 허용하기 위해 원추형 시트에 맞는 가느다란 바늘 모양의 플런저를 사용합니다. 계량 애플리케이션에서 액체 또는 가스의 흐름을 제어합니다. Parker HNVS8FF 니들 밸브는 저유량 적용 분야에서 격리 및 조절을 위한 것입니다.

특징:

  • Parker HNVS8FF 바 스톡 니들 밸브는 최대 6000psig의 압력 등급을 갖는 유체와 함께 사용하기 위한 견고한 스테인리스강 구조를 특징으로 합니다.
  • 기포가 없는 차단을 제공하는 자체 센터링, 회전하지 않는 스핀들 팁과 폭발을 방지하는 백스톱 스핀들이 장착되어 있습니다.
  • 강화된 조절 및 제어를 위해 저토크 T-바 핸들로 설계됨
  • 손쉬운 설치를 위한 패널 및 베이스 장착 옵션과 오염 물질의 침투를 방지하는 먼지 캡
  • 극한의 온도 및 화학적 내성을 위한 PTFE 글랜드 패킹과 함께 제공되며 안전한 밀봉을 제공합니다.
  • 끝이 부드러운 시트와 함께 사용하는 경우 기체 응용 분야에 이상적입니다.
  • 쉬운 식별을위한 색상 코드
  • 확실한 잠금 및 진동 없는 성능을 보장하기 위해 보닛 잠금 핀과 통합

표준 및 승인 :

  • API 598

자주 묻는 질문:

Q. 니들밸브를 조작할 때 주의해야 할 사항은 무엇인가요?

    A.
  • 압력이 가해진 상태에서 밸브를 조정하지 마십시오.
  • 핸들을 조작할 때 렌치나 연장 장치와 같은 기계적 보조 기구를 사용하지 마십시오.
  • 밸브 본체의 표시를 긁지 마십시오.

Q. 니들 밸브가 양방향인 이유는 무엇입니까?

A. 양방향 설계로 한 방향으로 공기 흐름을 조절하고 다른 방향으로 자유로운 공기 흐름을 가능하게 합니다.

Q. 모터와 기어 모터의 차이점은 무엇인가요?

A. 기어 모터는 기계식 기어를 기반으로 모터의 속도나 토크를 변경할 수 있습니다.

Q. Dayton 1LPN8 기어 모터는 사전 윤활 처리되어 있습니까?

A. 회전 요소와 레이스가 거친 금속 대 금속 접촉을 방지하는 오일 필름을 제공하기 위해 장치에 기름칠이 되어 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델인 레트 크기조정 유형본체 재질길이최대. 흐름최대 신장맥스. 입구 압력최대 작동 압력가격
PARKER LNV102F-6 니들 밸브 스트레이트 로우 리드 황동 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--낮은 납 황동1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--₩ 94,920
PARKER 2A-V4LR-B 니들 밸브 스트레이트 황동 1/8 인치 | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--황동2 1 / 64 "0.12gpm63 / 64 "--₩ 330,697
PARKER 2A-V4LN-B 니들 밸브 스트레이트 황동 1/8 인치 | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--황동2 1 / 64 "0.12gpm63 / 64 "--₩ 336,070
PARKER 4F-V6LR-SS-GR 니들 밸브 스트레이트 316 스테인리스 스틸 1/4 인치 | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4 층 -V6LR-SS-GR--316 스테인레스 스틸1.875 "0.73gpm3 35 / 64 "--₩ 446,600
PARKER 4F-V6LN-SS-GR 니들 밸브 스트레이트 316 스테인리스 스틸 1/4 인치 | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4 층 -V6LN-SS-GR--316 스테인레스 스틸1.875 "0.55gpm3 35 / 64 "--₩ 377,580
PARKER 4F-V6LK-SS-GR 니들 밸브 스트레이트 316 스테인리스 스틸 1/4 인치 Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4 층 -V6LK-SS-GR--316 스테인레스 스틸1.875 "0.80gpm3 35 / 64 "--₩ 492,205
PARKER 4F-V6LR-B-GR 니들 밸브 스트레이트 황동 1/4 인치 Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4 층 -V6LR-B-GR--황동1.875 "0.73gpm3 35 / 64 "--₩ 288,610

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER HNVS8FF 6000 PSI 니들 밸브, 암 입구, 스테인리스 스틸
₩ 337,505 /단위