그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밸브 매니폴드 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
배수 | 1/4 인치 FNPT |
높이 | 4" |
입구 | 1/2 인치 FNPT |
인 레트 연결 | 1/2 "NPTF |
인 레트 크기 | 1/2 "NPTF |
길이 | 2.5 " |
자재 | 316 SS |
최대 작동 압력 | 6000의 PSI |
최대 일의 압박감 | 6000 PSI |
밸브 수 | 2 |
콘센트 | 1/2 인치 FNPT |
콘센트 연결 | 1/2 "NPTF |
압력 | 6,000 PSIG |
씰 | PTFE |
온도 | 화씨 -65 ~ 500도 |
UPC | 0094706225133 |
바람 | 1/4 "NPTF |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8481803090 |
원산지 | GB |
A. 매니폴드는 별도의 개구부와 제어 장치가 있는 단일 바디의 밸브 조합입니다. 이러한 매니폴드는 일반적으로 블리드, 니들, 볼 및 벤트 밸브를 사용합니다.
A. Parker Hannifin의 기업 본사는 Greater Cleveland의 오하이오주 Mayfield Heights에 있습니다. 1917년에 설립되었으며 9년 1964월 XNUMX일부터 NYSE에서 상장되었습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.