그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니온 엘보 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | PFA, PTFE, ETFE |
연결 유형 | 압축 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 266도 |
튜브 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 기본 소재 | 본체 재질 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 타입 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 PMT-10 | - | - | - | 화씨 -40 ~ 200도 | 5 / 8 " | 푸시하여 연결 | - | - | 1 | ₩ 82,092 | ||
365PTC-6 | - | - | - | -40도 ~ 200도 F | 3 / 8 " | DOT 피팅 | - | - | 10 | ₩ 382,777 | ||
365PTC-8 | - | - | - | -40도 ~ 200도 F | 1 / 2 " | DOT 피팅 | - | - | 10 | ₩ 416,132 | ||
10EE10-B | - | 금속 | 황동 | -40도 ~ 400도 F | 5 / 8 " | - | 7 / 8 " | A-LOK (R) x A-LOK (R) | 1 | ₩ 106,890 | ||
4-4 EBZ-B | - | 금속 | 황동 | -40도 ~ 400도 F | 1 / 4 " | - | 7 / 16 " | CPI(TM) x CPI(TM) | 1 | ₩ 45,395 | ||
10-10 EBZ-B | - | 금속 | 황동 | -40도 ~ 400도 F | 5 / 8 " | - | 7 / 8 " | CPI(TM) x CPI(TM) | 1 | ₩ 112,192 | ||
GEC-6 | 225 | 플라스틱 | PFA, PTFE, ETFE | 화씨 32도 ~ 266도 | 3 / 8 " | - | - | 압축 | 1 | ₩ 151,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.