그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 3 / 8 " |
크래킹 압력 | 5의 PSI |
입구 포트 크기 | 11 / 16-16 UN |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
최대 일의 압박감 | 5000의 PSI |
아울렛 포트 | 수 SAE O- 링 직선 나사 |
시트 재질 | 금속 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
프로덕트 | 모델 | 몸 사이즈 | 입구 포트 크기 | 최대 작동 압력 | 최대 일의 압박감 | 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-500-MFMO-5 | 1 / 2 " | 3 / 4-16 UNF | 4500의 PSI | 4500 PSI | 3 / 4-16 UNF | ₩ 169,067 | ||
DT-1250-MOMS-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 UN | 4000의 PSI | 4000 PSI | 1 11 / 16-12 UN | ₩ 410,795 | ||
DT-1250-MOMF-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 UN | 2500의 PSI | 2500 PSI | 1 5 / 8-12 UN | ₩ 491,557 | ||
DT-1000-MFMO-5 | 1" | 1 5 / 16-12 UN | 3000의 PSI | 3000의 PSI | 1 5 / 16-12 UN | ₩ 290,272 | ||
DT-1250-MFMO-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 UN | 2500의 PSI | 2500 PSI | 1 5 / 8-12 UN | ₩ 410,795 | ||
DT-1000-MFMF-5 | 1" | 1 5 / 16-12 UN | 3000의 PSI | 3000의 PSI | 1 5 / 16-12 UN | ₩ 276,692 | ||
DT-1250-MSMO-5 | 1 1 / 4 " | 1 11 / 16-12 UN | 4000의 PSI | 4000 PSI | 1 5 / 8-12 UN | ₩ 390,477 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.