그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배수 콕 |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | 스레드 된 |
처리 | 황동 날개 |
손잡이 재질 | 황동 |
핸들 타입 | 티 |
육각 크기 | 11 / 16 " |
최대 작동 압력 | 150의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 121도 C |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최소 작동 온도. | -54도 C |
전체 높이 | 1.625 " |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
셰이프 | 내부 씰 |
스타일 | 남성 파이프 |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
스레드 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8481801085 |
프로덕트 | 모델 | 스레드 크기 | 처리 | 육각 크기 | 최소 작동 온도. | 전체 높이 | 파이프 크기 | 셰이프 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC602-4 | 1 / 4 " | 비행 | 9 / 16 " | -54도 C | 15 / 16 " | 1 / 4 " | 내부 씰 | 남성 파이프 | ₩ 12,950 | ||
DC602-2 | 1 / 8 " | 비행 | 13 / 32 " | -54도 C | 59 / 64 " | 1 / 8 " | 내부 씰 | 남성 파이프 | ₩ 11,725 | ||
DC603-2 | 1 / 8 " | 황동 날개 | 5 / 8 " | -54도 C | 1 13 / 32 " | 1 / 8 " | 내부 씰 | 남성 파이프 | ₩ 20,177 | ||
DC603-4 | 1 / 4 " | 황동 날개 | 5 / 8 " | -54도 C | 1 35 / 64 " | 1 / 4 " | 내부 씰 | 남성 파이프 | ₩ 18,655 | ||
DC604-2 | 1 / 8 " | 윙 다운 페이싱 | 7 / 16 " | -54도 C | 55 / 64 " | 1 / 8 " | 외부 씰 | 남성 파이프 | ₩ 8,225 | ||
DC604-4 | 1 / 4 " | 윙 다운 페이싱 | 9 / 16 " | -54도 C | 1" | 1 / 4 " | 외부 씰 | 남성 파이프 | ₩ 7,700 | ||
DC606-4 | 1 / 4 " | 날개 확장 | 9 / 16 " | -54도 C | 1.5 " | 1 / 4-18 | 외부 씰 | 남성 파이프 | ₩ 10,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.