그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 밸브 |
작동 유형 | 솔레노이드 |
코일 볼트 | 24 DC |
3000 PSI에서 GPM | 18.5 |
높이 | 1.97 " |
입력 전압 | 24 VDC |
길이 | 9.2 " |
최대 유량 | 80L/분 |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
맥스. 탱크 압력 (PSI) | 3000 |
위치 개수 | 3 |
방법의 수 | 4 |
씰 재질 | NBR |
씰 타입 | 니트릴 O 링 |
크기 | CETOP-03 |
스풀 유형 | 흙손 |
타입 | 솔레노이드 작동 |
폭 | 1.81 " |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8481200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 3000 PSI에서 GPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|
D1VW001CNJW | 20 | ₩ 572,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.