그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 솔레노이드 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 3 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 5도 ~ 120도 |
바디 스타일 | 바디 포트 |
중심 위치 | 엽니다 |
부피 계수 | 0.6 |
전기 연결 | 15mm, 3 핀 수 DIN |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
전체 높이 | 1.5 " |
전체 길이 | 6.5 " |
전체 폭 | 1" |
재정의 | 비 잠금 플러시 |
파일럿 포트 크기 | 1 / 8 "NPT |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
압력 범위 | 20 ~ 145 psi |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8481200060 |
원산지 | US |
모델 | 부피 계수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 압력 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B350BB553C | 0.6 | 1.5 " | 6.5 " | 1" | 1 / 8 " | 20 ~ 145 psi | 120 VAC | ₩ 627,602 | |
B551BB553C | 1.1 | 2.5 " | 8.5 " | 1.5 " | 1 / 4 " | 30 ~ 145 psi | 120 VAC | ₩ 754,547 | |
B652BB553A | 2.1 | 2.5 " | 9.5 " | 1.5 " | 3 / 8 " | 30 ~ 145 psi | 120 VAC | ₩ 944,370 | |
B753BB553A | 5.7 | 3" | 11 " | 1.5 " | 1 / 2 " | 45 ~ 145 psi | 120 VAC | ₩ 1,417,640 | |
B854BB553A | 6.6 | 3" | 11 " | 1.5 " | 3 / 4 " | 45 ~ 145 psi | 120 VAC | ₩ 1,306,637 | |
B350BB549C | 0.6 | 1.5 " | 6.5 " | 1" | 1 / 8 " | 20 ~ 145 psi | 24 VDC | ₩ 654,097 | |
B551BB549C | 1.1 | 2.5 " | 8.5 " | 1.5 " | 1 / 4 " | 30 ~ 145 psi | 24 VDC | ₩ 758,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.