그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 신체 |
본체 재질 | 알류미늄 |
높이 | 3.25 " |
길이 | 1.25 " |
자재 | 알류미늄 |
최대 작동 압력 | 3000의 PSI |
위치 개수 | 4 방법 |
SAE 직선 나사 (인치) | 3 / 4-16 |
스레드 크기 | 1 / 2 " |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8481909060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.