그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노조 감소 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | A-LOK (R) x A-LOK (R) |
육각 크기 | 13 / 16 " |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 "X 1 / 4" |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
모델 | 튜브 크기 | 기본 소재 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12RU8-316-GR | 3 / 4 "X 1 / 2" | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | A-LOK (R) x A-LOK (R) | 1-1 / 16 " | - | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 188,125 | |
6RU4-316-GR | 3 / 8 "X 1 / 4" | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | A-LOK (R) x A-LOK (R) | 5 / 8 " | - | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 81,270 | |
8RU6-316-GR | 1 / 2 "X 3 / 8" | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | A-LOK (R) x A-LOK (R) | 13 / 16 " | - | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 102,392 | |
4-2 HBZ-B | 1 / 4 "X 1 / 2" | 금속 | 황동 | - | CPI(TM) x CPI(TM) | 1 / 2 " | - | -40도 ~ 400도 F | ₩ 29,120 | |
6-4 HBZ-B | 3 / 8 "X 1 / 4" | 금속 | 황동 | - | CPI(TM) x CPI(TM) | 5 / 8 " | - | -40도 ~ 400도 F | ₩ 34,370 | |
8-4 HBZ-B | 1 / 2 "X 1 / 4" | 금속 | 황동 | - | CPI(TM) x CPI(TM) | 13 / 16 " | - | -40도 ~ 400도 F | ₩ 55,545 | |
8-6 HBZ-B | 1 / 2 "X 3 / 8" | 금속 | 황동 | - | CPI(TM) x CPI(TM) | 13 / 16 " | - | -40도 ~ 400도 F | ₩ 59,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.