항목 | 벌크 헤드 유니온 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 탄소강 |
연결 유형 | 압축 |
육각 크기 | 19 / 32 " |
최대. 압력 | 7000의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 800도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10BC10-B | 황동 | 7 / 8 " | A-LOK (R) x A-LOK (R) | 19 / 32 " | - | -40도 ~ 400도 F | 5 / 8 " | ₩ 116,235 | ||
6-6 WBZ-B | 황동 | 9 / 16-20 | CPI(TM) x CPI(TM) | 9 / 16 " | - | -40도 ~ 400도 F | 3 / 8 " | ₩ 48,300 | ||
10-10 WBZ-B | 황동 | 7 / 8 " | CPI(TM) x CPI(TM) | 19 / 32 " | - | -40도 ~ 400도 F | 5 / 8 " | ₩ 117,617 | ||
4BC4-S | 탄소강 | - | 압축 | 13 / 16 " | 8000의 PSI | -20도 ~ 800도 F | 1 / 4 " | ₩ 44,835 | ||
6BC6-S | 탄소강 | - | 압축 | 17 / 32 " | 7600의 PSI | -20도 ~ 800도 F | 3 / 8 " | ₩ 47,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.