그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 니플 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | MNPT |
육각 크기 | 7 / 8 " |
최대. 압력 | 6600의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-2 MHN-SS | 316 스테인레스 스틸 | 5 / 8 " | 7500의 PSI | 1 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 27,370 | |
4-4 MHN-SS | 316 스테인레스 스틸 | 5 / 8 " | 7500의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 33,022 | |
6-4 MHN-SS | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | 7200의 PSI | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 33,862 | |
6-6 MHN-SS | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | 7200의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 37,485 | |
8-4 MHN-SS | 316 스테인레스 스틸 | 7 / 8 " | 6600의 PSI | 1 / 2 "X 1 / 4" | ₩ 58,747 | |
8-6 MHN-SS | 316 스테인레스 스틸 | 7 / 8 " | 6600의 PSI | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 53,830 | |
2-2 MHN-SS | 스테인리스 강 | 7 / 16 " | 9100의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 25,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.