그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 엔드 수 어댑터 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
압축 스레드 크기 | 3 / 8 " |
연결 유형 | A-LOK (R) x MNPT |
육각 크기 | 7 / 8 " |
최대. 압력 | 6600의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 4.14 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 6.83 |
HS 코드 | 7307290000 |
모델 | 튜브 크기 | 기본 소재 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-6 T2HF-SS | 3 / 8 " | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 9 / 16-20 | CPI(TM) x 튜브 스텁 | 11 / 16 " | - | 3 / 8 " | ₩ 52,237 | |
6MA6N-316 | 3 / 8 " | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 9 / 16-20 | A-LOK (R) 튜브 엔드 x MNPT | 11 / 16 " | - | 3 / 8 " | ₩ 55,720 | |
2-2 T2HF-SS | 1 / 8 " | 금속 | 스테인리스 강 | 1 / 8 " | CPI(TM) x MNPT | 7 / 16 " | - | 1 / 8 " | ₩ 43,225 | |
2-4 T2HF-SS | 1 / 8 " | 금속 | 스테인리스 강 | 1 / 4 " | CPI(TM) x MNPT | 9 / 16 " | - | 1 / 4 " | ₩ 47,617 | |
4-2 T2HF-SS | 1 / 4 " | 금속 | 스테인리스 강 | - | CPI(TM) 튜브 엔드 x MNPT | 7 / 16 " | - | 1 / 8 " | ₩ 34,527 | |
4MA6N-316 | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1 / 4 " | A-LOK (R) x MNPT | 11 / 16 " | 10,300의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 47,862 | |
4MA8N-316 | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1 / 4 " | A-LOK (R) x MNPT | 7 / 8 " | 10,300의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 73,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.