그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 니들 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | A-LOK (R) / 압축 |
피팅 스타일 | 직진 |
손잡이 재질 | 나일론 |
길이 | 2 37 / 64 " |
최대. 흐름 | 0.55gpm |
최대 신장 | 3 35 / 64 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
씰 재질 | PTFE |
줄기 유형 | 규제 |
온도 평가 | -65도 ~ 350도 F |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 길이 | 최대. 흐름 | 최대 신장 | 최대. 압력 | 줄기 유형 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A-V2LR-SS | 316 스테인레스 스틸 | 2 1 / 64 " | 0.12gpm | 63 / 64 " | 5000의 PSI | 무딘 | 1 / 8 " | ₩ 472,902 | |
2A-V2LN-SS | 316 스테인레스 스틸 | 2 1 / 64 " | 0.12gpm | 63 / 64 " | 5000의 PSI | 규제 | 1 / 8 " | ₩ 412,230 | |
4A-V4LR-SS | 316 스테인레스 스틸 | 2 5 / 16 " | 0.43gpm | 3 1 / 16 " | 5000의 PSI | 무딘 | 1 / 4 " | ₩ 361,112 | |
4A-V4LN-SS | 316 스테인레스 스틸 | 2 5 / 16 " | 0.43gpm | 3 1 / 16 " | 5000의 PSI | 규제 | 1 / 4 " | ₩ 317,310 | |
4A-V4LK-SS | 316 스테인레스 스틸 | 2 5 / 16 " | 0.45gpm | 3 1 / 16 " | 5000의 PSI | 무딘 바늘 PCTFE | 1 / 4 " | ₩ 397,792 | |
6A-V6LR-SS | 316 스테인레스 스틸 | 2 37 / 64 " | 0.73gpm | 3 35 / 64 " | 5000의 PSI | 무딘 | 3 / 8 " | ₩ 460,775 | |
6A-V6LN-SS | 316 SS | 2 37 / 64 " | 0.55gpm | 3 35 / 64 " | 5000의 PSI | 바늘 | 3 / 8 " | ₩ 491,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.