그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 피팅 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | 압축 x MNPT |
육각 크기 | 13 / 16 " |
최대 작동 압력 | 1150 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 121도 C |
최대. 압력 | 1150의 PSI |
최소 작동 온도. | -54도 C |
너트 재질 | 황동 |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
셰이프 | 커넥터 |
슬리브 소재 | 황동 |
스타일 | 튜브 대 파이프 |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 외경. | 1 / 2 " |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 7419995010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 튜브 외경. | 연결 유형 | 육각 크기 | 튜브 크기 | 최대 작동 압력 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 셰이프 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62HD-4 | 1 / 4 " | 압축 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 2100 년 Psi | 2100의 PSI | - | 노동 조합 | 10 | ₩ 267,172 | ||
62HD-6 | 3 / 8 " | 압축 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 1500의 PSI | 1500의 PSI | - | 노동 조합 | 10 | ₩ 334,827 | ||
164HD-4 | 1 / 4 " | 압축 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 2100 년 Psi | 2100의 PSI | - | 티 | 10 | ₩ 662,830 | ||
164HD-6 | 3 / 8 " | 압축 | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 1500의 PSI | 1500의 PSI | - | 티 | 5 | ₩ 438,602 | ||
165HD-6 | 3 / 8 " | 압축 | 39 / 64 " | 3 / 8 " | 1500의 PSI | 1500의 PSI | - | 90도 팔꿈치 | 10 | ₩ 542,500 | ||
68HD-2-2 | 1 / 8 " | 압축 x MNPT | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 4300 년 Psi | 4300의 PSI | 1 / 8 " | 커넥터 | 10 | ₩ 164,640 | ||
68HD-4-2 | 1 / 4 " | 압축 x MNPT | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 2100 년 Psi | 2100의 PSI | 1 / 8 " | 커넥터 | 10 | ₩ 109,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.