항목 | 남성 닫기 젖꼭지 |
연결 | MNPT |
길이 | 1.13 " |
자재 | 황동 |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
압력 | 4000 PSI |
타입 | 파이프 피팅 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7419995010 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 파이프 크기 | 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4-4 엠씨엔비 | 1.13 " | 1 / 4 " | 4100 PSI | ₩ 23,397 | |
8-8 엠씨엔비 | 1.5 " | 1 / 2 " | 3900 PSI | ₩ 31,990 | |
2-2 엠씨엔비 | - | - | - | ₩ 26,670 | |
12-12 엠씨엔비 | - | - | - | ₩ 148,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.