그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 브랜치 티셔츠 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | FNPT x FNPT x MNPT |
육각 크기 | 7 / 8 " |
길이 | 1.02 x 1.22 " |
최대. 압력 | 2700의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7419995010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-4-4 MBT-B | 3 / 4 " | 0.88 x 1.09 " | 3000의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 92,277 | ||
8-8-8 MBT-B | 1-1 / 16 " | 1.23 x 1.47 " | 2500의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 161,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.