플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER 4A-V4LR-B 니들 밸브, 5000 PSI, 1/4 인치 크기 | AB3AVG 1RBA7

PARKER 4A-V4LR-B 니들 밸브, 5000 PSI, 1/4인치 크기

재고 있음 있음
항목: AB3AVG 모델: 4A-V4LR-B교차 참조: 1RBA7

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 236,880 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목니들 밸브
본체 재질황동
연결A-LOK (R) / 압축
피팅 스타일직진
손잡이 재질나일론
길이2 5 / 16 "
최대. 흐름0.43gpm
최대 신장3 1 / 16 "
최대. 압력3000의 PSI
씰 재질PTFE
줄기 유형무딘
온도 평가-65도 ~ 400도 F
튜브 크기1 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)8.89
선박 길이 (cm)6.6
선박 폭 (cm)4.83
HS 코드8481801050
원산지US

제품 변형

프로덕트모델본체 재질길이최대. 흐름최대 신장최대. 압력줄기 유형튜브 크기가격
PARKER 2A-V2LR-SS 니들 밸브, 5000 PSI, 1/8 인치 크기 | AB3APW 1RAZ1 2A-V2LR-SS316 스테인레스 스틸2 1 / 64 "0.12gpm63 / 64 "5000의 PSI무딘1 / 8 "₩ 472,902
PARKER 2A-V2LN-SS 니들 밸브, 5000 PSI, 1/8 인치 크기 | AB3APX 1RAZ2 2A-V2LN-SS316 스테인레스 스틸2 1 / 64 "0.12gpm63 / 64 "5000의 PSI규제1 / 8 "₩ 412,230
PARKER 4A-V4LR-SS 니들 밸브, 5000 PSI, 1/4인치 크기 | AB3APY1RAZ4 4A-V4LR-SS316 스테인레스 스틸2 5 / 16 "0.43gpm3 1 / 16 "5000의 PSI무딘1 / 4 "₩ 361,112
PARKER 4A-V4LN-SS 니들 밸브, 5000 PSI, 1/4인치 크기 | AB3APZ 1RAZ5 4A-V4LN-SS316 스테인레스 스틸2 5 / 16 "0.43gpm3 1 / 16 "5000의 PSI규제1 / 4 "₩ 317,310
PARKER 4A-V4LK-SS 니들 밸브, 5000 PSI, 1/4인치 크기 | AB3AQA 1RAZ6 4A-V4LK-SS316 스테인레스 스틸2 5 / 16 "0.45gpm3 1 / 16 "5000의 PSI무딘 바늘 PCTFE1 / 4 "₩ 397,792
PARKER 6A-V6LR-SS 니들 밸브, 5000 PSI, 3/8 인치 크기 | AB3AQB 1RAZ7 6A-V6LR-SS316 스테인레스 스틸2 37 / 64 "0.73gpm3 35 / 64 "5000의 PSI무딘3 / 8 "₩ 460,775
PARKER 6A-V6LN-SS 니들 밸브, 3/8인치 연결 크기, 5000 Psi | AB3AQC 1RAZ8 6A-V6LN-SS316 SS2 37 / 64 "0.55gpm3 35 / 64 "5000의 PSI바늘3 / 8 "₩ 491,802

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER 4A-V4LR-B 니들 밸브, 5000 PSI, 1/4인치 크기
₩ 236,880 /단위