그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 필터 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | A-LOK (R) 압축 |
필터 등급 | 10 마이크론 |
육각 크기 | 7 / 8 " |
길이 | 2 15 / 32 " |
최대. 압력 | 6000psig CWP |
씰 재질 | 탄화 불소 고무 |
온도. 범위 | -40도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1 / 4 "X 1 / 4" |
UPC | 094703522471 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 7307230000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6A-FT8-10-SS | 1.25 " | 2 27 / 32 " | 3 / 8 "X 3 / 8" | ₩ 727,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.