그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 암 커넥터 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | 플레어 x FNPT |
플레어 스레드 크기 | 3 / 8-24 |
플레어 타입 | 45 학위 |
육각 크기 | 9 / 16 " |
최대. 압력 | 450 ~ 2800 psi |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 플레어 스레드 크기 | 플레어 타입 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46F - 4-4 | 플레어 x FNPT | 7 / 16-20 | 45 학위 | 11 / 16 " | 450 ~ 2800 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 81,672 | |
46F - 4-6 | 플레어 x FNPT | 7 / 16-20 | 45 학위 | 13 / 16 " | 450 ~ 2800 psi | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 140,210 | |
46F - 5-2 | 플레어 x FNPT | 1 / 2-20 | 45 학위 | 9 / 16 " | 450 ~ 2800 psi | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 10 | ₩ 100,222 | |
46F - 5-4 | 플레어 x FNPT | 1 / 2-20 | 45 학위 | 11 / 16 " | 450 ~ 2800 psi | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 10 | ₩ 116,497 | |
46F - 6-2 | 플레어 x FNPT | 5 / 8-18 | 45 학위 | 5 / 8 " | 450 ~ 2800 psi | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 128,012 | |
46F - 6-8 | 플레어 x FNPT | 5 / 8-18 | 45 학위 | 1" | 450 ~ 2800 psi | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 195,422 | |
46F - 8-4 | 플레어 x FNPT | 3 / 4-16 | 45 학위 | 3 / 4 " | 450 ~ 2800 psi | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10 | ₩ 145,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.