항목 | 형 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | 플레어 |
플레어 스레드 크기 | 7 / 16-20 |
플레어 타입 | 45 학위 |
최대. 압력 | 1400의 PSI |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 플레어 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42F-12 | 1-1/16-14 | 1-1 / 16 " | 450 ~ 2800 psi | 3 / 4 " | 10 | ₩ 341,092 | |
42F-3 | 3 / 8-24 | 7 / 16 " | 450 ~ 2800 psi | 3 / 16 " | 10 | ₩ 61,512 | |
42F-5 | 1 / 2-20 | 1 / 2 " | 450 ~ 2800 psi | 5 / 16 " | 10 | ₩ 83,422 | |
42F-6 | 5 / 8-18 | - | 1000의 PSI | 3 / 8 " | 10 | ₩ 63,577 | |
42F-8 | 3 / 4-16 | - | 750의 PSI | 1 / 2 " | 10 | ₩ 96,582 | |
42F-10 | 7 / 8-14 | - | 650의 PSI | 5 / 8 " | 10 | ₩ 133,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.