항목 | 유니온 감속기 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | 플레어 |
플레어 스레드 크기 | 7/8-14 x 3/4-16 |
플레어 타입 | 45 학위 |
육각 크기 | 7 / 8 " |
최대. 압력 | 450 ~ 2800 psi |
파이프 크기 | 7 / 8-14 인치 |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 5 / 8 "X 1 / 2" |
선박 중량 (kg) | 0.82 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 플레어 스레드 크기 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42F - 6-4 | 5/8-18 x 7/16-20 | 5 / 8 " | 5 / 8-18 인치 | 3 / 8 "X 1 / 4" | 10 | ₩ 106,750 | |
42F - 6-5 | 5/8-18 x 1/2-20 | 5 / 8 " | 5 / 8-18 인치 | 3 / 8 "X 5 / 16" | 10 | ₩ 145,250 | |
42F - 8-4 | 7 / 16-20 | 3 / 4 " | 3 / 4-16 인치 | 1 / 2 "X 1 / 4" | 10 | ₩ 174,737 | |
42F - 8-6 | 5 / 8-18 | 3 / 4 " | 3 / 4-16 인치 | 1 / 2 "X 3 / 8" | 10 | ₩ 153,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.