항목 | 플레어 너트 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | 사제 익 스몰 |
연결 유형 | 플레어 x MNPS |
플레어 스레드 크기 | 3 / 4-18 |
플레어 타입 | 거꾸로 |
육각 크기 | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 750의 PSI |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.