그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트리트 엘보, 45도 |
본체 재질 | 황동 |
클래스 | 파이프 피팅 |
컴플라이언스 | ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
육각 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 1 3 / 64 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
구멍 수 | 1 |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 400도 F |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 9.22 |
선박 폭 (cm) | 6.83 |
HS 코드 | 7412200000 |
모델 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VS2214P-2-2 | 7 / 8 " | 1000의 PSI | 1 / 8 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 5,477 | |
VS2214P-4-4 | 1.25 " | 1000의 PSI | 1 / 4 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 9,415 | |
VS2214P-6-6 | 1 11 / 32 " | 1000의 PSI | 3 / 8 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 13,405 | |
VS2214P-8-8 | 1 47 / 64 " | 1000의 PSI | 1 / 2 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 28,507 | |
VS2214P-12-12 | - | 1000의 PSI | 3 / 4 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 40,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.