그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 팔꿈치, 45도 |
육각 크기 | 15 / 16 " |
길이 | 1.01 " |
압력 | 250 PSI |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
스레드 크기 | 3 / 8 " |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
타입 | DOT 피팅 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 길이 | 스레드 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
379PTC-4-2 | 9 / 16 " | 0.64 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 250,057 | |
379PTC-4-6 | 3 / 4 " | 0.64 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 274,067 | |
379PTC-6-2 | 3 / 4 " | 0.87 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 308,595 | |
379PTC-6-6 | 3 / 4 " | 0.87 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 325,867 | |
379PTC-8-4 | 15 / 16 " | 1.01 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10 | ₩ 403,952 | |
379PTC-8-8 | 15 / 16 " | 1.01 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 | ₩ 395,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.