그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 피팅 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 압출 황동 |
연결 유형 | NPTF |
최대 작동 압력 | 2800 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 121도 C |
최대. 압력 | 2800의 PSI |
최소 작동 온도. | -54도 C |
너트 재질 | 황동 |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
셰이프 | 90도 팔꿈치 |
슬리브 소재 | 황동 |
스타일 | 튜브 대 파이프 |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 외경. | 1 / 8 " |
튜브 크기 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 최소 작동 온도. | 기본 소재 | 본체 재질 | 파이프 크기 | 셰이프 | 스타일 | 온도. 범위 | 튜브 외경. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60C-12 | -54도 C | 금속 | 황동 | - | 소매 | 튜브 | -65도 ~ 250도 F | 3 / 4 " | 10 | ₩ 33,180 | |
60C-2 | -54도 C | 금속 | 황동 | - | 소매 | 튜브 | -65도 ~ 250도 F | 1 / 8 " | 10 | ₩ 8,557 | |
60C-3 | -54도 C | 금속 | 황동 | - | 소매 | 튜브 | -65도 ~ 250도 F | 3 / 16 " | 10 | ₩ 7,892 | |
60C-5 | -54도 C | 금속 | 황동 | - | 소매 | 튜브 | -65도 ~ 250도 F | 5 / 16 " | 10 | ₩ 10,202 | |
60PT-10 | -54도 C | 플라스틱 | 아세탈 | - | 소매 | 튜브 | -65도 ~ 250도 F | 5 / 8 " | 10 | ₩ 14,507 | |
60PT-4 | -54도 C | 플라스틱 | 아세탈 | - | 소매 | 튜브 | -65도 ~ 250도 F | 1 / 4 " | 10 | ₩ 8,417 | |
60PT-5 | -54도 C | 플라스틱 | 아세탈 | - | 소매 | 튜브 | -65도 ~ 250도 F | 5 / 16 " | 10 | ₩ 12,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.