그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 어댑터 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | SAE-ORB x FNPT |
육각 크기 | 2.125 " |
최대. 압력 | 2400의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 2400의 PSI |
구멍 수 | 2 |
외부 Dia. | 2.125 " |
파이프 크기 | 1-7/8-12 x 1-1/2" |
온도. 범위 | 화씨 30도 ~ 250도 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7307290000 |
모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 / 8 F5OG-SS | 9 / 16 " | 6000의 PSI | 6000의 PSI | 9 / 16 " | 7/16-20 x 1/8" | ₩ 177,660 | |
4-1 / 4 F5OG-SS | 3 / 4 " | 6000의 PSI | 6000의 PSI | 3 / 4 " | 7/16-20 x 1/4" | ₩ 249,777 | |
6-1 / 4 F5OG-SS | 3 / 4 " | 6000의 PSI | 6000의 PSI | 3 / 4 " | 9/16-18 x 1/4" | ₩ 161,507 | |
6-3 / 8 F5OG-SS | 7 / 8 " | 6000의 PSI | 6000의 PSI | 7 / 8 " | 3/4-16 x 1/4" | ₩ 214,550 | |
8-1 / 4 F5OG-SS | 7 / 8 " | 6000의 PSI | 6000의 PSI | 7 / 8 " | 9/16-18 x 3/8" | ₩ 213,255 | |
8-3 / 8 F5OG-SS | 7 / 8 " | 6000의 PSI | 6000의 PSI | 7 / 8 " | 3/4-16 x 3/8" | ₩ 167,317 | |
8-1 / 2 F5OG-SS | 1.125 " | 6000의 PSI | 6000의 PSI | 1.125 " | 7/8-14 x 1/2" | ₩ 318,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.