그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 바브 |
바브 크기 | 0.170 "X 0.170"X 0.170 " |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 황동 |
색상 | 황동 |
연결 유형 | 가시 x 가시 x 가시 |
최대 작동 압력 | 150의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 32도 C |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최소 작동 온도. | -53도 C |
셰이프 | 티 |
스타일 | 깃 |
온도. 범위 | -65도 ~ 90도 F |
튜브 재질 | 폴리에틸렌 |
튜브 외경. | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 바브 크기 | 연결 유형 | 튜브 외경. | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-4 | -65도 ~ 90도 F | 0.17 " | 가시 돋친 | 1 / 4 " | - | 150의 PSI | - | 플러그 | ₩ 5,337 | ||
20-4-5/32 | -65도 ~ 90도 F | 0.170 "및 0.096" | 가시 돋친 | 1 / 4 " | - | 150의 PSI | - | 플러그 | ₩ 5,635 | ||
20-6 | -65도 ~ 90도 F | 0.25 " | 가시 돋친 | 3 / 8 " | - | 150의 PSI | - | 플러그 | ₩ 8,505 | ||
20-8 | -65도 ~ 75도 F | 0.377 " | 가시 돋친 | 1 / 2 " | - | 100의 PSI | - | 플러그 | ₩ 10,360 | ||
22-4 | -65도 ~ 90도 F | 0.170 "X 0.170" | 가시 x 가시 | 1 / 4 " | - | 150의 PSI | - | 노동 조합 | ₩ 2,800 | ||
224-4-4-5/32 | -65도 ~ 90도 F | 0.170 "X 0.170"X 0.096 " | 가시 돋친 | 1 / 4 " | - | 150의 PSI | - | 티 | ₩ 14,087 | ||
224-5/32 | -65도 ~ 90도 F | 0.096 "X 0.096" | 가시 x 가시 x 가시 | 5 / 32 " | - | 150의 PSI | - | 티 | ₩ 12,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.