그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 헤드 플러그 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | MNPT |
육각 크기 | 7 / 16 " |
최대. 압력 | 9700의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PH-SS 12 개 | 1-1 / 16 " | 6400의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 79,572 | |
PH-SS 4 개 | 9 / 16 " | 8000의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 23,362 | |
PH-SS 6 개 | 11 / 16 " | 7600의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 29,295 | |
PH-SS 8 개 | 7 / 8 " | 7000의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 43,575 | |
PH-SS 1 개 | 3 / 8 " | 10,500의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 21,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.