항목 | 백 페룰 |
기본 소재 | 황동 |
본체 재질 | 황동 |
압축 스레드 크기 | 1 / 16 " |
연결 유형 | A-LOK (R) |
최대. 압력 | 5400의 PSI |
온도. 범위 | -40도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 9.22 |
선박 폭 (cm) | 6.83 |
HS 코드 | 7307290000 |
프로덕트 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3BF3-B | 3 / 16 " | 3500의 PSI | 3 / 16 " | ₩ 4,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.