그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노동 조합 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | A-LOK (R) x A-LOK (R) |
육각 크기 | 1.375 " |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 기본 소재 | 본체 재질 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 PMT-6 | - | - | - | 화씨 -40 ~ 200도 | 3 / 8 " | - | - | - | 1 | ₩ 18,760 | ||
62 PMT-8 | - | - | - | 화씨 -40 ~ 200도 | 1 / 2 " | - | - | - | 1 | ₩ 23,677 | ||
62 PMT-10 | - | - | - | 화씨 -40 ~ 200도 | 5 / 8 " | - | - | - | 1 | ₩ 34,055 | ||
10SC10-B | - | 금속 | 황동 | -40도 ~ 400도 F | 5 / 8 " | 7 / 8 " | A-LOK (R) x A-LOK (R) | 15 / 16 " | 1 | ₩ 74,060 | ||
10-10 HBZ-B | - | 금속 | 황동 | -40도 ~ 400도 F | 5 / 8 " | 7 / 8 " | CPI(TM) x CPI(TM) | 15 / 16 " | 1 | ₩ 77,665 | ||
4SC4-S | 8000의 PSI | 금속 | 탄소강 | -20도 ~ 800도 F | 1 / 4 " | - | 압축 | 1 / 2 " | 1 | ₩ 31,027 | ||
4 HLO-S | 9200의 PSI | 금속 | 아연도 금강 | 화씨 -30 ~ 250도 | 1 / 4 " | - | 오르프스 x 오르프스 | - | 1 | ₩ 15,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.