그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 팔꿈치, 90도 회전 |
연결 | 튜브 x MNPT |
가스켓 재질 | 부나 N |
육각 크기 | 7 / 8 " |
길이 | 1.53 " |
자재 | 황동 |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
압력 | 250 PSI |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 200도 |
스레드 크기 | 1 / 2 " |
튜브 크기 | 5 / 8 " |
타입 | 푸시하여 연결 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 길이 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169 PMT-4-2 | 9 / 16 " | 0.84 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 29,365 | |
169 PMT-4-4 | 9 / 16 " | 0.84 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 33,215 | |
169 PMT-4-6 | 11 / 16 " | 0.84 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 45,465 | |
169 PMT-6-2 | 11 / 16 " | 1.11 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 46,795 | |
169 PMT-6-4 | 11 / 16 " | 1.11 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 44,047 | |
169 PMT-6-6 | 11 / 16 " | 1.11 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 38,710 | |
169 PMT-6-8 | 7 / 8 " | 1.11 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 48,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.