그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수 엘보, 90도 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | A-LOK (R) x MNPT |
육각 크기 | 1-1 / 16 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 7307225000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 튜브 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 항목 | 최대. 압력 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L269CA-6-6 | -65도 ~ 250도 F | 낮은 납 황동 | - | 3 / 8 " | 압축 x MNPT | - | 수 엘보, 90도 | 1000의 PSI | 1 | ₩ 68,460 | ||
169C-10-6 | -65도 ~ 250도 F | 황동 | 13 / 16-18 | 5 / 8 " | 압축 x MNPT | - | 수 엘보, 90도 | 75 ~ 400 psi | 10 | ₩ 386,172 | ||
4MSEL6N-S | -20도 ~ 800도 F | 탄소강 | 7 / 16-20 | 1 / 4 " | A-LOK (R) x MNPT | 11 / 16 " | 수 엘보, 90도 | 6000의 PSI | 1 | ₩ 63,980 | ||
4EE4-S | -20도 ~ 800도 F | 탄소강 | - | 1 / 4 " | 압축 | 1 / 2 " | 수 엘보, 90도 | 8000의 PSI | 1 | ₩ 55,527 | ||
6EE6-S | -20도 ~ 800도 F | 탄소강 | - | 3 / 8 " | 압축 | 5 / 8 " | 팔꿈치, 90도 | 7600의 PSI | 1 | ₩ 65,730 | ||
8EE8-S | -20도 ~ 800도 F | 탄소강 | - | 1 / 2 " | 압축 | 13 / 16 " | 팔꿈치, 90도 | 6200의 PSI | 1 | ₩ 85,802 | ||
16MSEL16N-316-GR | -425도 ~ 1200도 F | 316 스테인레스 스틸 | - | 1" | A-LOK (R) x MNPT | 1.375 " | 수 엘보, 90도 | - | 1 | ₩ 381,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.