항목 | 다각 바이스 |
자료 유형 | 흡입 컵 |
턱 얼굴 | 그루브 |
턱 재질 | 열 복합 플라스틱 |
턱 폭 | 1" |
자재 | 캐스트 아연 |
맥스. 열리는 | 2-7 / 8 " |
전체 높이 | 7.5 " |
전체 길이 | 5.75 " |
전체 폭 | 3.437 " |
파이프 용량 | 2-1 / 2 " |
회전 각도 | 360 학위 |
인후 깊이 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8466208065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자료 유형 | 턱 재질 | 턱 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 변화 없는 | 나일론 | 2.5 " | 6.25 " | 7.5 " | 4 5 / 16 " | 1.375 " | ₩ 145,215 | ||
381 | 진공 | 나일론 | 2.5 " | 6.125 " | 7.5 " | 6" | 1.375 " | ₩ 156,187 | ||
201 | 변화 없는 | 열 복합 플라스틱 | 1" | 6.75 " | 7.5 " | 4 5 / 16 " | 2" | ₩ 76,317 | ||
396 | 변화 없는 | 리브 네오프렌 | 6" | 7 5 / 16 " | 11 " | 4 5 / 16 " | 1-55 / 64 " | ₩ 159,162 | ||
324 | 부품 트레이가있는 고정식 | 강철 | 5 / 16 " | 13 9 / 16 " | 18 5 / 16 " | 8.437 " | 6.187 " | ₩ 191,327 | ||
350 | 쟁반 | 리브 네오프렌 | 1 13 / 16 " | 7.875 " | 11.5 " | 8.437 " | 1-9 / 16 " | ₩ 218,067 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.