항목 | 욕실 팬 |
A | 1A |
CFM @ 0.100 인치 SP | 380 |
방출 | 수평 |
덕트 직경 | 6" |
그릴 길이 | 17 23 / 32 " |
그릴 폭 | 17 23 / 32 " |
히터 | 아니 |
하우징 높이 | 14 51 / 64 " |
하우징 길이 | 14 51 / 64 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 9 27 / 32 " |
Hz | 60 Hz에서 |
장착 위치 | 천장 |
공칭 RPM | 774 RPM |
상 | 1 |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5피트 | 3 |
전압 | 120V 교류 |
와트 | 111.5W |
선박 중량 (kg) | 12.42 |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.