항목 | 페인트 브러시 |
브러쉬 길이 | 1.75 " |
브러쉬 재질 | 폴리 에스테르 |
페룰 재질 | 강철 |
핸들 색상 | 백 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
전체 길이 | 8" |
페인트 종류 | 일반 페인트, 라텍스 페인트, 폴리 우레탄 및 합성 코팅, 에폭시 및 접착제 |
크기 | 3" |
스타일 | 페인트 브러시 |
두께 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 0.12 |
선박 길이 (cm) | 0.46 |
선박 폭 (cm) | 0.4 |
HS 코드 | 9603404060 |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 브러쉬 길이 | 핸들 색상 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 페인트 종류 | 크기 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74035 | 9 / 32 " | 1.125 " | 자연의 | 목재 | 12.5 " | 물 기반, 오일 기반 | #6 | 라운드 마킹 브러시 | ₩ 7,402 | ||
86004 | 5 / 16 " | 1.5 " | 파란색 | 플라스틱 | 7.5 " | 오일 기반, 에폭시 및 접착제 | 2" | 칩 브러시 | ₩ 2,800 | ||
86128 | 3 / 8 " | 2" | 검정 | 플라스틱 | 8.75 " | 일반 페인트, 라텍스 페인트, 폴리 우레탄 및 합성 코팅, 에폭시 및 접착제 | 1" | 범용 페인트 브러시 | ₩ 4,427 | ||
73027 | 15 / 16 " | 2.875 " | 자연의 | 목재 | 11 " | - | #8 | 부품 청소용 브러시 | ₩ 19,862 | ||
74053 | 7 / 8 " | 2.125 " | 자연의 | 목재 | 11 " | 접착제 및 에폭시 | #14 | 고삐 글루 브러시 | ₩ 42,332 | ||
70151 | 7 / 16 " | 2.25 " | 자연의 | 목재 | 9" | 오일 기반 및 니스 | 1" | 광택 브러시 | ₩ 7,402 | ||
86144 | 1 / 4 " | 1 11 / 16 " | 검정 | 플라스틱 | 10 " | 오일 기반 및 니스 | 1 / 2 " | 페인트 브러시 | ₩ 2,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.