그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 페인트 브러시 |
브러쉬 길이 | 2.75 " |
브러쉬 재질 | 중국 강모 |
페룰 재질 | 강철 |
핸들 색상 | 자연의 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
전체 길이 | 10 " |
페인트 종류 | 오일 기반 및 니스 |
크기 | 2.5 " |
스타일 | 광택 브러시 |
두께 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 0.45 |
선박 길이 (cm) | 2.22 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 9603306000 |
프로덕트 | 모델 | 브러쉬 길이 | 크기 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
70072 | 3" | 3" | 11 / 16 " | ₩ 28,787 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.