그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
색상 | 백 |
연결 유형 | 슬립 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 1.39 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
스케쥴 | 80 |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 210도 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 CLS 커플 링 | 백 | 소켓 융합 | 150의 PSI | 1.205 " | 1 / 2 " | 화씨 40도 ~ 210도 | ₩ 29,050 | ||
2 CLS 커플 링 | 백 | 슬립 | 150의 PSI | 2.822 " | 2" | 화씨 40도 ~ 210도 | ₩ 110,967 | ||
11/2 허브 없음 / 일반 끝 커플 링 | 파란색 | 허브 없음 | 80의 PSI | 3.045 " | 1.5 " | -20도 ~ 160도 F | ₩ 41,125 | ||
2 허브 플레인 엔드 없음 허브 커플 링 없음 | 파란색 | 허브 없음 | 80의 PSI | 2.903 " | 2" | -20도 ~ 160도 F | ₩ 50,452 | ||
3 허브 플레인 엔드 없음 허브 커플 링 없음 | 파란색 | 허브 없음 | 80의 PSI | 3.36 " | 3" | -20도 ~ 160도 F | ₩ 67,550 | ||
4 nohub 플레인 엔드 허브 커플 링 없음 | 파란색 | 허브 없음 | 80의 PSI | 4.6 " | 4" | -20도 ~ 160도 F | ₩ 88,217 | ||
4 nohub 플레인 엔드 허브 커플 링 없음 | 파란색 | 허브 없음 | 80의 PSI | 5.49 " | 1.5 " | -20도 ~ 160도 F | ₩ 43,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.